内容量1袋(2個)
仕様静電容量:1500μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 35mm 、 高さ:35mm 、 パッケージ/ケース:L35 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:8000h 、 直径:16mm 、 等価直列抵抗:50mΩ 、 リップル電流:2800mArms 、 リーク電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20 ℃ (2分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)
注文コード47599643
品番ELXZ500ELL152ML35S