日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 1500μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
静電容量:1500μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:16 x 35.5mm●長さ:35.5mm●パッケージ/ケース:LP1●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●シリーズ:KY●直径:16mm●等価直列抵抗:19mΩ●リップル電流:3150mArms●リーク電流:750 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●KYシリーズ
注文コード
47599659
品番
EKY-500ELL152MLP1S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1500μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:16 x 35.5mm●長さ:35.5mm●パッケージ/ケース:LP1●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●シリーズ:KY●直径:16mm●等価直列抵抗:19mΩ●リップル電流:3150mArms●リーク電流:750 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●KYシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応