内容量1袋(2個)
仕様静電容量:1500μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:4.5mm 、 リード径:0.7 → 1.1mm 、 寿命:2000h 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:80mΩ 、 リップル電流:850mArms 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MZAシリーズ
注文コード47599686
品番EMZA6R3ADA152MJA0G