日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 22000μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
47600167
品番
EKMH100VSN223MP40S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:23 (Dia.) x 40mm 、 高さ:40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:4mm 、 構造:シリンダー形 、 直径:23mm 、 リップル電流:2.51Arms 、 リーク電流:3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応