日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 22000μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
静電容量:22000μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:23 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●パッケージ/ケース:P35●リードピッチ:10mm●リード長さ:4mm●寿命:2000h●直径:23mm●リップル電流:2.23Arms●リーク電流:3 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●端子タイプ:スナップイン
注文コード
47600219
品番
EKMH6R3VSN223MP35S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:22000μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:23 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●パッケージ/ケース:P35●リードピッチ:10mm●リード長さ:4mm●寿命:2000h●直径:23mm●リップル電流:2.23Arms●リーク電流:3 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●端子タイプ:スナップイン