日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 2200μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:13 (Dia.) x 26.5mm 、 高さ:26.5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:13mm 、 リップル電流:1090mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性
注文コード
47600316
品番
EKMQ250ELL222MK25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:13 (Dia.) x 26.5mm 、 高さ:26.5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:13mm 、 リップル電流:1090mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性