内容量1箱(500個)
仕様電圧:35V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:6.35 (Dia.) x 12.7mm●長さ:30mm●パッケージ/ケース:L30●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●寿命:5000h●直径:16mm●等価直列抵抗:900mΩ●リップル電流:3160mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)
注文コード47600395
品番EGPA350ELL222ML30S