日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 2200μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:2200μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:10 x 25mm●長さ:25mm●パッケージ/ケース:J25●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:6000h●直径:10mm●等価直列抵抗:42mΩ●リップル電流:1650mArms●リーク電流:138 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●KYシリーズ
注文コード
47600544
品番
EKY-6R3ELL222MJ25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:2200μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:10 x 25mm●長さ:25mm●パッケージ/ケース:J25●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:6000h●直径:10mm●等価直列抵抗:42mΩ●リップル電流:1650mArms●リーク電流:138 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●KYシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応