日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 2200μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
静電容量:2200μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:23 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:4mm 、 シリーズ:KMH 、 直径:23mm 、 リップル電流:1.73Arms 、 リーク電流:3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性
注文コード
47600553
品番
EKMH630VSN222MP35S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:2200μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:23 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード長さ:4mm 、 シリーズ:KMH 、 直径:23mm 、 リップル電流:1.73Arms 、 リーク電流:3 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性