内容量1リール(900個)
仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 x 7.7mm 、 高さ:7.7mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:1.9mm 、 リード径:0.5 → 0.8mm 、 構造:シリンダー形 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:130mArms 、 リーク電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20 ℃ (2分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MVAシリーズ
注文コード47600639
品番EMVA160ADA221MF80G