内容量1リール(500個)
仕様電圧:25V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:10.3 x 10.3 x 10mm●高さ:10mm●奥行き:10.3mm●リードピッチ:4.5mm●寿命:2000h●直径:10mm●等価直列抵抗:4.5Ω●リップル電流:296mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適
注文コード47600675
品番EMVH250ADA221MJA0G