日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
電圧:50V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:10 x 10mm●高さ:10mm●パッケージ/ケース:JA0●リードピッチ:4.5mm●リード径:0.7 → 1.1mm●構造:シリンダー形●直径:10mm●リップル電流:375mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MVEシリーズ
注文コード
47600867
品番
EMVE500ADA221MJA0G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:50V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:10 x 10mm●高さ:10mm●パッケージ/ケース:JA0●リードピッチ:4.5mm●リード径:0.7 → 1.1mm●構造:シリンダー形●直径:10mm●リップル電流:375mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MVEシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応