内容量1袋(25個)
仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:4 x 5.2mm 、 高さ:5.2mm 、 パッケージ/ケース:D55 、 リードピッチ:1mm 、 リード径:0.5 → 0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:4mm 、 リップル電流:26mArms 、 リーク電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20 ℃ (2分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 MVAシリーズ
注文コード47600964
品番EMVA160ADA220MD55G