日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 22μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:22μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:4 x 5.8mm●高さ:5.8mm●パッケージ/ケース:D61●リードピッチ:1mm●リード径:0.5 → 0.8mm●寿命:2000h●直径:4mm●等価直列抵抗:1.35Ω●リップル電流:90mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MZAシリーズ
注文コード
47600973
品番
EMZA160ADA220MD61G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:22μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:4 x 5.8mm●高さ:5.8mm●パッケージ/ケース:D61●リードピッチ:1mm●リード径:0.5 → 0.8mm●寿命:2000h●直径:4mm●等価直列抵抗:1.35Ω●リップル電流:90mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MZAシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応