内容量1リール(1000個)
仕様静電容量:22μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.6 x 6.6 x 5.7mm●長さ:6.6mm●パッケージ/ケース:F60●リードピッチ:1.9mm●シリーズ:MVH●直径:6.3mm●等価直列抵抗:24Ω●リップル電流:69mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適
注文コード47600998
品番EMVH350ADA220MF60G