内容量1袋(50個)
仕様電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16.5 (Dia.) x 21.5mm 、 高さ:21.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:10000h 、 直径:16.5mm 、 リップル電流:725mArms 、 リーク電流:496 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性
注文コード47601025
品番EKXG451ELL220ML20S