内容量1リール(1000個)
仕様静電容量:22μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 x 5.8mm 、 高さ:5.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:1.9mm 、 リード径:0.5 → 0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 等価直列抵抗:880mΩ 、 リップル電流:165mArms 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MZAシリーズ
注文コード47601068
品番EMZA500ADA220MF61G