内容量1袋(10個)
仕様静電容量:22μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●高さ:7.7mm●パッケージ/ケース:F80●リードピッチ:1.9mm●構造:金属封入●直径:6.3mm●等価直列抵抗:30Ω●リップル電流:83mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適
注文コード47601095
品番EMVH500ADA220MF80G