内容量1箱(1000個)
仕様静電容量:3300μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 x 20mm 、 長さ:20mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:8000h 、 直径:12.5mm 、 等価直列抵抗:35mΩ 、 リップル電流:1900mArms 、 リーク電流:207 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 KYシリーズ
注文コード47601655
品番EKY-6R3ELL332MK20S