日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:3300μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 x 20mm●長さ:20mm●パッケージ/ケース:K20●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:8000h●直径:12.5mm●等価直列抵抗:35mΩ●リップル電流:1900mArms●リーク電流:207 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●KYシリーズ
注文コード
47601664
品番
EKY-6R3ELL332MK20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:3300μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 x 20mm●長さ:20mm●パッケージ/ケース:K20●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:8000h●直径:12.5mm●等価直列抵抗:35mΩ●リップル電流:1900mArms●リーク電流:207 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●KYシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応