日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 330μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47601786
品番
EMVE160ADA331MHA0G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:330μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:3.1mm 、 リード径:0.7 → 1.1mm 、 寿命:2000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:290mArms 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MVEシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応