日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 330μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47601865
品番
EMZA250ADA331MHA0G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:330μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8 x 10mm●高さ:10mm●パッケージ/ケース:HA0●リードピッチ:3.1mm●リード径:0.7 → 1.1mm●寿命:2000h●直径:8mm●等価直列抵抗:160mΩ●リップル電流:600mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MZAシリーズ