日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 330μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47601935
品番
EMVE350ADA331MJA0G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
静電容量:330μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:10 x 10mm●高さ:10mm●パッケージ/ケース:JA0●リードピッチ:4.5mm●リード径:0.7 → 1.1mm●寿命:2000h●直径:10mm●リップル電流:450mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MVEシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応