日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 33μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
47602118
品番
EMVE100ADA330ME55G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:10V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:5 x 5.2mm●高さ:5.2mm●パッケージ/ケース:E55●リードピッチ:1.4mm●リード径:0.5 → 0.8mm●寿命:1000h●直径:5mm●リップル電流:34mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MVEシリーズ