仕様静電容量:33μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10.3 x 10.3 x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:4.5mm 、 寿命:2000h 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:25Ω 、 リップル電流:170mArms 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適