仕様静電容量:3900μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 25mm 、 高さ:25mm 、 パッケージ/ケース:L25 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:LXZ 、 直径:16mm 、 等価直列抵抗:44mΩ 、 リップル電流:2560mArms 、 リーク電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20 ℃ (2分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)