日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 3900μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
47602294
品番
EKY-250ELL392MMN3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:18 x 31.5mm 、 長さ:31.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:18mm 、 等価直列抵抗:15mΩ 、 リップル電流:4170mArms 、 リーク電流:975 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 KYシリーズ