日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 3900μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47602319
品番
EKY-250ELL392MMN3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:3900μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:18 x 31.5mm●長さ:31.5mm●パッケージ/ケース:MN3●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●シリーズ:KY●直径:18mm●等価直列抵抗:15mΩ●リップル電流:4170mArms●リーク電流:975 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●KYシリーズ