※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ケミコン
日本ケミコン 電解コンデンサ 47000μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
1袋(50個)
1個
1袋(2個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47602495
品番
EKMH100VSN473MR45S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
電圧:10V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:31 (Dia.) x 45mm●高さ:45mm●パッケージ/ケース:R45●リードピッチ:10mm●リード長さ:4mm●構造:シリンダー形●直径:31mm●リップル電流:4.17Arms●リーク電流:3 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解