※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 47000μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
47602538
品番
EKMH6R3VSN473MQ50S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
電圧:6.3V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:26.4 (Dia.) x 50mm●高さ:50mm●パッケージ/ケース:Q50●リードピッチ:10mm●リード長さ:4mm●構造:シリンダー形●直径:26.4mm●リップル電流:3.69Arms●リーク電流:3 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●誘電体材料ファミリ:アルミ電解
RoHS指令(10物質対応)
対応