日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 4700μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
静電容量:4700μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:18 x 25mm●長さ:25mm●パッケージ/ケース:M25●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●寿命:10000h●直径:18mm●等価直列抵抗:19mΩ●リップル電流:3140mArms●リーク電流:752 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●KYシリーズ
注文コード
47602626
品番
EKY-160ELL472MM25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4700μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:18 x 25mm●長さ:25mm●パッケージ/ケース:M25●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●寿命:10000h●直径:18mm●等価直列抵抗:19mΩ●リップル電流:3140mArms●リーク電流:752 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●KYシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応