日本ケミコン
日本ケミコン 電解コンデンサ 470μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(50個)
仕様
電圧:160V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:18.5 (Dia.) x 41.5mm 、 高さ:41.5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:18.5mm 、 リップル電流:855mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
注文コード
47602854
品番
EKMQ161ELL471MM40S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:160V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:18.5 (Dia.) x 41.5mm 、 高さ:41.5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:18.5mm 、 リップル電流:855mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解