内容量1袋(2個)
仕様電圧:160V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:18.5 (Dia.) x 41.5mm 、 高さ:41.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 構造:アルミ缶 、 直径:18.5mm 、 リップル電流:1200mArms 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電正接:0.2%
注文コード47602888
品番ESMQ161ELL471MM40S