日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 470μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
電圧:16V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8 x 10mm●高さ:10mm●パッケージ/ケース:HA0●リードピッチ:3.1mm●リード径:0.7 → 1.1mm●寿命:2000h●直径:8mm●リップル電流:320mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MVEシリーズ
注文コード
47602924
品番
EMVE160ADA471MHA0G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:16V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8 x 10mm●高さ:10mm●パッケージ/ケース:HA0●リードピッチ:3.1mm●リード径:0.7 → 1.1mm●寿命:2000h●直径:8mm●リップル電流:320mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MVEシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応