日本ケミコン 電解コンデンサ 470μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量:470μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 x 20mm●長さ:20mm●パッケージ/ケース:K20●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:10000h●直径:12.5mm●等価直列抵抗:45mΩ●リップル電流:1660mArms●リーク電流:235 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●KYシリーズ 注文コード47603204 品番EKY-500ELL471MK20S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は仕様・内容量31種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:470μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 x 20mm●長さ:20mm●パッケージ/ケース:K20●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:10000h●直径:12.5mm●等価直列抵抗:45mΩ●リップル電流:1660mArms●リーク電流:235 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●KYシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする