内容量1個
仕様静電容量:470μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:19 x 19 x 16.5mm●高さ:16.5mm●奥行き:19mm●リードピッチ:6.5mm●寿命:5000h●直径:18mm●等価直列抵抗:2.3Ω●リップル電流:920mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適
注文コード47603213
品番EMVH500GDA471MMH0S