内容量1袋(2個)
仕様電圧:80V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:18 (Dia.) x 20mm●長さ:20mm●パッケージ/ケース:M20●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●シリーズ:GPA●直径:18mm●等価直列抵抗:3Ω●リップル電流:1910mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)
注文コード47603247
品番EGPA800ELL471MM20S