日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 47μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47603256
品番
EMVH101ARA470MKE0S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:13 x 13 x 13.5mm●長さ:13mm●パッケージ/ケース:KE0●リードピッチ:4.2mm●構造:金属封入●直径:12.5mm●等価直列抵抗:16.5Ω●リップル電流:450mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適