日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 47μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
47603387
品番
EMVH500ADA470MJA0G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:50V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:10.3 x 10.3 x 10mm●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●リードピッチ:4.5mm●寿命:2000h●直径:10mm●等価直列抵抗:7.5Ω●リップル電流:247mArms●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●MVHシリーズ. 高いリップル電流で使用する低インピーダンスコンデンサ 耐振動性のある構造 自動車用途に最適