日本ケミコン 電解コンデンサ 6800μF

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 40mm 、 長さ:40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:16mm 、 等価直列抵抗:13mΩ 、 リップル電流:4080mArms 、 リーク電流:1080 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 KYシリーズ 注文コード47603859 品番EKY-160ELL682ML40S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 40mm 、 長さ:40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:16mm 、 等価直列抵抗:13mΩ 、 リップル電流:4080mArms 、 リーク電流:1080 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 KYシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47603938
2021-11-21
用途:
電子機器の保守
サービス業

英国製電子機器の電源ケミカルコンデンサが特殊寸法のため代替品調査に苦労していたが、本製品で代替できることが判り良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする