日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 680μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47603999
品番
EKY-160ELL681MJ16S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:16V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:10 x 16mm●長さ:16mm●パッケージ/ケース:J16●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:7000h●直径:10mm●等価直列抵抗:60mΩ●リップル電流:1210mArms●リーク電流:108 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●KYシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応