日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 680μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47604035
品番
EKY-350ELL681MK20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:680μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 x 20mm●長さ:20mm●パッケージ/ケース:K20●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●シリーズ:KY●直径:12.5mm●等価直列抵抗:35mΩ●リップル電流:1900mArms●リーク電流:238 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●KYシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応