日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 680μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
47604096
品番
EKY-6R3ELL681MHB5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:680μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 x 11.5mm 、 長さ:11.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:6000h 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:130mΩ 、 リップル電流:640mArms 、 リーク電流:42.8 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 KYシリーズ