日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 820μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
47604437
品番
EKY-500ELL821ML20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:50V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:16 x 20mm●長さ:20mm●パッケージ/ケース:L20●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●寿命:10000h●直径:16mm●等価直列抵抗:34mΩ●リップル電流:2210mArms●リーク電流:410 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●KYシリーズ