日本ケミコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,NPCAP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量:100μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:5 x 5.8mm●高さ:5.8mm●パッケージ/ケース:E61●リードピッチ:1.4mm●リード径:0.5 → 0.8mm●構造:シリンダー形●直径:5mm●等価直列抵抗:24mΩ●リップル電流:2500mArms●リーク電流:126 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:ポリマー●NP-CAP PXEシリーズ. 電解質として導電性ポリマーを使用することにより、超低ESR、インピーダンス、及び高い耐熱性を実現しています。 DC ‐ DCコンバータ、電圧レギュレータ、デカップリングなどの用途に最適です。 ハロゲンフリー 注文コード47604543 品番APXE6R3ARA101ME61G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:100μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:5 x 5.8mm●高さ:5.8mm●パッケージ/ケース:E61●リードピッチ:1.4mm●リード径:0.5 → 0.8mm●構造:シリンダー形●直径:5mm●等価直列抵抗:24mΩ●リップル電流:2500mArms●リーク電流:126 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:ポリマー●NP-CAP PXEシリーズ. 電解質として導電性ポリマーを使用することにより、超低ESR、インピーダンス、及び高い耐熱性を実現しています。 DC ‐ DCコンバータ、電圧レギュレータ、デカップリングなどの用途に最適です。 ハロゲンフリー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする