内容量1袋(2個)
仕様静電容量:150μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8 x 7.7mm●高さ:7.7mm●パッケージ/ケース:H80●リードピッチ:3.1mm●リード径:0.7 → 1.1mm●寿命:2000h●直径:8mm●等価直列抵抗:22mΩ●リップル電流:3150mArms●リーク電流:480 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:ポリマー●NP-CAP PXEシリーズ. 電解質として導電性ポリマーを使用することにより、超低ESR、インピーダンス、及び高い耐熱性を実現しています。 DC ‐ DCコンバータ、電圧レギュレータ、デカップリングなどの用途に最適です。 ハロゲンフリー
注文コード47604568
品番APXE160ARA151MH80G