画像準備中

日本ケミコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,NPCAP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様電圧:16V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8 x 10mm●高さ:10mm●パッケージ/ケース:HA0●リードピッチ:3.1mm●リード径:0.7 → 1.1mm●寿命:2000h●直径:8mm●等価直列抵抗:18mΩ●リップル電流:3890mArms●リーク電流:576 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:ポリマー●NP-CAP PXEシリーズ. 電解質として導電性ポリマーを使用することにより、超低ESR、インピーダンス、及び高い耐熱性を実現しています。 DC ‐ DCコンバータ、電圧レギュレータ、デカップリングなどの用途に最適です。 ハロゲンフリー 注文コード47604586 品番APXE160ARA181MHA0G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:16V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8 x 10mm●高さ:10mm●パッケージ/ケース:HA0●リードピッチ:3.1mm●リード径:0.7 → 1.1mm●寿命:2000h●直径:8mm●等価直列抵抗:18mΩ●リップル電流:3890mArms●リーク電流:576 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:ポリマー●NP-CAP PXEシリーズ. 電解質として導電性ポリマーを使用することにより、超低ESR、インピーダンス、及び高い耐熱性を実現しています。 DC ‐ DCコンバータ、電圧レギュレータ、デカップリングなどの用途に最適です。 ハロゲンフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする