内容量1リール(900個)
仕様電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 x 7.7mm 、 高さ:7.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:1.9mm 、 リード径:0.5 → 0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 等価直列抵抗:14mΩ 、 リップル電流:3470mArms 、 リーク電流:340 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 NP-CAP PXEシリーズ. 電解質として導電性ポリマーを使用することにより、超低ESR、インピーダンス、及び高い耐熱性を実現しています。 DC ‐ DCコンバータ、電圧レギュレータ、デカップリングなどの用途に最適です。 ハロゲンフリー
注文コード47604638
品番APXE6R3ARA331MF80G