内容量1リール(1000個)
仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:5 x 5.8mm 、 高さ:5.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:1.4mm 、 リード径:0.5 → 0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:5mm 、 等価直列抵抗:28mΩ 、 リップル電流:2310mArms 、 リーク電流:112 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 NP-CAP PXEシリーズ. 電解質として導電性ポリマーを使用することにより、超低ESR、インピーダンス、及び高い耐熱性を実現しています。 DC ‐ DCコンバータ、電圧レギュレータ、デカップリングなどの用途に最適です。 ハロゲンフリー
注文コード47604674
品番APXE100ARA560ME61G