内容量1袋(5個)
仕様静電容量:56μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:5 x 5.8mm●高さ:5.8mm●パッケージ/ケース:E61●リードピッチ:1.4mm●リード径:0.5 → 0.8mm●シリーズ:NP-CAP PXE●直径:5mm●等価直列抵抗:28mΩ●リップル電流:2310mArms●リーク電流:112 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:ポリマー●NP-CAP PXEシリーズ. 電解質として導電性ポリマーを使用することにより、超低ESR、インピーダンス、及び高い耐熱性を実現しています。 DC ‐ DCコンバータ、電圧レギュレータ、デカップリングなどの用途に最適です。 ハロゲンフリー
注文コード47604683
品番APXE100ARA560ME61G